Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-4X0,75-BL PUN-4X0,75-BL (159662) Kunststoffschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014627
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159662
EAN/GTIN:
     4052568011932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-4X0,75-BL PUN-4X0,75-BL (159662) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
4 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
17,0 MM
Innen-Durchmesser:
2,6 MM
min. Biegeradius:
8 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0089 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm
Farbe:
blau
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Produktgewicht:
0,011 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,93*
€ 30,41*
Lager 955
1070
€ 8,90*
ab € 27,44*
€ 35,49*
14 Tage
1
€ 5,90*
ab € 35,60*
€ 45,75*
€ 5,00*
ab € 38,09*
€ 48,90*
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 50,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5488* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,63*
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.