Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild für PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70032635
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159662
EAN/GTIN:
     4052568011932
Datenblatt DE für PUN-4X0,75-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-BL Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 4 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
blau
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,76*
€ 30,62*
3 Tage
1070
€ 8,90*
ab € 27,44*
€ 35,73*
Lager 4065
1
€ 5,90*
ab € 35,50*
€ 46,07*
€ 5,00*
ab € 38,00*
€ 49,24*
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 50,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.