Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-25-50-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568013172
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170851
EAN/GTIN:
     4052568013172
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-25-50-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991737
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
25 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte xs:
|MM
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Gleitführung
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs:
|N
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
|NM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 214,39*
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 214,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,08*
€ 235,29*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 204,85*
€ 240,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,00*
€ 293,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 9,31*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,04*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,71*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.