Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-25-50-P-A-GF DFM-25-50-P-A-GF (170851) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170851
EAN/GTIN:
     4052568013172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-25-50-P-A-GF DFM-25-50-P-A-GF (170851) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
50 MM
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,300 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
3,900 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
115,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
295 N
Bewegte Masse:
793,0 G
Produktgewicht:
1.635,0 G | 1,6 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-25-50-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 214,39*
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 214,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,08*
€ 235,29*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 204,85*
€ 240,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,00*
€ 293,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,95*
€ 286,7305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,73*
€ 284,0887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 273,6881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,25*
€ 257,3375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,85*
€ 243,7715
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 9,31*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,04*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,71*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.