| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568019402 Herst.-Nr.: 5763 EAN/GTIN: 4052568019402 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen B-1 Außengewinde G1; Stahl; Packungsmenge 1 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | B | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1 | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Nenn-Anziehdrehmoment: | |NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Befestigungsart: | Innensechskant SW17 | Entspricht Norm: | DIN 908 | Werkstoff Blindstopfen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff O-Ring: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, B-1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,43* | € 5,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,96* | € 7,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,73* | € 8,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,83* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|