| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013828 Herst.-Nr.: 5763 EAN/GTIN: 4052568019402 |
| | |
|
| | |
| B-1 B-1 (5763) Blindstopfen Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 10 | Nenn-Anziehdrehmoment: | 62,50 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Produktgewicht: | 123 G | 0,115 KG | Befestigungsart: | Innensechskant SW17 | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Blindstopfen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff O-Ring: | PVC | Entspricht Norm: | DIN 908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, B-1, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,43* | € 5,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,96* | € 7,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,73* | € 8,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,83* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|