| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70304644 Herst.-Nr.: 5763 EAN/GTIN: 4052568019402 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blindstopfen B-1 Außengewinde G1; Stahl; Packungsmenge 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | Innensechskant SW17 | Entspricht Norm: | DIN 908 | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1 | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Werkstoff Blindstopfen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff O-Ring: | PVC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, B-1|Blindstopfen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 3,42* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,95* | € 7,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 5,73* | € 8,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,81* | € 9,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|