Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLZ-M3 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568037642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175040
EAN/GTIN:
     4052568037642
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M3 Metallausführung; L-Form; Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Schlitzschraube; Außengewinde M3; Innengewinde M3
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M3
Pneumatischer Anschluss 2:
M3
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991453
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing | vernickelt
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, GRLZ-M3, Drossel-Rückschlagventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 24,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,79*
€ 24,56*
2 Tage
24
€ 8,90*
ab € 18,67*
€ 25,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.