Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLZ-M3 GRLZ-M3 (175040) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLZ-M3 GRLZ-M3 (175040) Drossel-Rückschlagventil
GRLZ-M3 GRLZ-M3 (175040) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175040
EAN/GTIN:
     4052568037642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
GRLZ-M3 GRLZ-M3 (175040) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
M3
Pneumatischer Anschluss 2:
M3
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
18 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
18 bis 20 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
33 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
33 bis 37 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anziehdrehmoment:
0,3 NM
Produktgewicht:
2,0 G | 0,003 KG
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing, vernickelt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, GRLZ-M3, Drosselrückschlagventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 24,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,79*
€ 24,56*
Lager 955
24
€ 8,90*
ab € 18,67*
€ 25,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.