Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-80-SN Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568043292
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191003
EAN/GTIN:
     4052568043292
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-80-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=400 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=19,312 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991485
Anschlusslage:
oben
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
60 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
NBR
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 11,97*
€ 15,85*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,33*
€ 16,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 17,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.