Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-80-SN ESV-80-SN (191003) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008221
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191003
EAN/GTIN:
     4052568043292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-80-SN ESV-80-SN (191003) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
80 MM
Sauger-Volumen:
19,312 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
309,7 N
Produktgewicht:
33,0 G | 0,075 KG
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Min. Werkstückradius R:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, ESV-80-SN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
13
€ 8,90*
ab € 11,97*
€ 15,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,33*
€ 16,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 17,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.