Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-QS-3-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568043827
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193142
EAN/GTIN:
     4052568043827
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-3-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Schlitzschraube; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Symbol:
00991452
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss | chromatiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 10,31*
€ 14,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,54*
€ 14,49*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 14,56*
€ 8,95*
ab € 14,61*
€ 20,37*
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.