Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBN-50/63 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568044770
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195862
EAN/GTIN:
     4052568044770
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Lagerbock LBN-50/63 für schwenkbare Befestigung von Zylindern. Baugröße=50/63, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=300 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LBN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
50/63
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Bolzen:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Befestigung:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, LBN-50/63, Lagerbock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,75*
€ 16,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 17,03*
3 Tage
179
€ 8,90*
ab € 13,81*
€ 19,06*
€ 8,95*
ab € 15,63*
€ 22,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,13*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.