| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70034475 Herst.-Nr.: 195862 EAN/GTIN: 4052568044770 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock LBN-50/63 für schwenkbare Befestigung von Zylindern. Baugröße=50/63, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=300 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | LBN | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,77* | € 16,48* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 16,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,85* | € 18,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,58* | € 21,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,21* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|