| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568045401 Herst.-Nr.: 197587 EAN/GTIN: 4052568045401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-0,5-BL Polyurethan; Spiralschlauch; Schlauch Außen-Ø 4 mm; blau; 50 m; Arbeitslänge 0,5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | PUN-S | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Pneumatischer Anschluss: | für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm | Zulassung: | TÜV | Farbe: | blau | Außen-Ø: | |MM | Innen-Ø: | |MM | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR | Werkstoff Schlauch: | TPE-U(PU) | Shore-Härte: | D 52 +/-3 | Arbeitslänge: | |M | Blocklänge: | |M | Wickeldurchmesser: | |MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch 10bar festo, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, PUN-4X0, 75-S-0, 5-BL, Spiral-Kunststoffschlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,38* | € 7,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 6,14* | € 8,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,38* | € 11,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,97* | € 13,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|