Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-4X0,75-S-0,5-BL Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PUN-4X0,75-S-0,5-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Bild für PUN-4X0,75-S-0,5-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-4X0,75-S-0,5-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70016297
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197587
EAN/GTIN:
     4052568045401
Datenblatt DE für PUN-4X0,75-S-0,5-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-0,5-BL Polyurethan; Spiralschlauch; Schlauch Außen-Ø 4 mm; blau; 50 m; Arbeitslänge 0,5 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
blau
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 3 mm
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 7,69*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 6,14*
€ 8,52*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 11,52*
€ 8,95*
ab € 9,97*
€ 13,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.