Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568053468
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553935
EAN/GTIN:
     4052568053468
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-16X2-GE Polyamid; Schlauch Außen-Ø 16 mm; gelb; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
gelb
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,57*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 9,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 9,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.