Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-16X2-GE PAN-16X2-GE (553935) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028673
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553935
EAN/GTIN:
     4052568053468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PAN-16X2-GE PAN-16X2-GE (553935) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
16 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
94 MM
Innen-Durchmesser:
12,0 MM
min. Biegeradius:
67 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,092 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm
Farbe:
gelb
Shore-Härte:
D 55 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Produktgewicht:
0,105 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
52
50
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 8,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 427,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.