Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch
Bild für PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315232
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553935
EAN/GTIN:
     4052568053468
Datenblatt DE für PAN-16X2-GE Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-16X2-GE Polyamid; Schlauch Außen-Ø 16 mm; gelb; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
gelb
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
50
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 8,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,38*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.