Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-40-R3 Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568075378
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176887
EAN/GTIN:
     4052568075378
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Schwenkflansch SUA-40-R3 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=195 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SUA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
40
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung | mit Schutzüberzug
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 83,89*
€ 104,08*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,80*
€ 104,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 114,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.