Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-40-R3 SUA-40-R3 (176887) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003697
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176887
EAN/GTIN:
     4052568075378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-40-R3 SUA-40-R3 (176887) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
195 G | 0,19 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung, mit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 83,89*
€ 104,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,80*
€ 104,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 114,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,8552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,3443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,2626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,8291
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.