Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-40-R3 Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SUA-40-R3 Schwenkflansch
Bild für SUA-40-R3 Schwenkflansch
Herstellerlogo für SUA-40-R3 Schwenkflansch
Artikel-Nr.:
     4065-70324743
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176887
EAN/GTIN:
     4052568075378
Datenblatt DE für SUA-40-R3 Schwenkflansch
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Schwenkflansch SUA-40-R3 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=195 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
SUA
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Werkstoff Befestigung:
mit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 83,89*
€ 104,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,80*
€ 104,84*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 114,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.