Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-80-BS Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568078843
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189396
EAN/GTIN:
     4052568078843
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-80-BS leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=10 mm, Min. Werkstückradius R=430 mm, Nennweite=6 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=63,9 cm3
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
POM | Stahl vernickelt | Stahl verzinkt und verchromt
Vakuumanschluss:
M10
Anschlusslage:
oben
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Höhenausgleich Sauger:
|MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,27*
€ 55,07*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,48*
€ 57,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 60,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.