Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-80-BS ESS-80-BS (189396) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008106
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189396
EAN/GTIN:
     4052568078843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-80-BS ESS-80-BS (189396) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
430 MM
Nennweite:
6,0 MM
Sauger-Durchmesser:
80 MM
Sauger-Volumen:
63,900 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis 180 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
213,60 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
93,0 N
Produktgewicht:
139,0 G | 0,185 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M10
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
POM, Stahl vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Höhenausgleich Sauger:
10,0 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger faltenbalg, ESS-80-BS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
81 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 55,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,51*
€ 58,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,32*
€ 60,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.