| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568080938 Herst.-Nr.: 196138 EAN/GTIN: 4052568080938 |
| |
|
| | |
| Magnetventil MHA2-M1H-3/2O-2 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MH2 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | beschichtet | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 offen monostabil | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991322 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel mit Einschränkungen | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | druckentlastetes Sitzventil | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,88 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | Stecker | 2-polig | Handhilfsbetätigung: | tastend | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Überdeckung: | negative Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | Pneumatischer Anschluss 11: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 33: | Anschlussplatte | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Betriebsdruck reversibel: | ;; BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, MHA2-M1H-3/2O-2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,43* | € 54,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,37* | € 57,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,53* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|