| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012508 Herst.-Nr.: 196138 EAN/GTIN: 4052568080938 |
| | |
|
| | |
| MHA2-M1H-3/2O-2 MHA2-M1H-3/2O-2 (196138) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 offen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 10 MM | Normalnenndurchfluss: | 100 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,9 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | druckentlastetes Sitzventil | Rückstellart: | mechanische Feder | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Nennweite: | 2 MM | Rastermaß: | 14 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | tastend | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel mit Einschränkungen | Überdeckung: | negative Überdeckung | Betriebsdruck reversibel: | -0,9 bis 1 BAR | Max. Schaltfrequenz: | 130 HZ | Schaltzeit aus: | 3,5 MS | Schaltzeit ein: | 7,0 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,88 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 40 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 40 GC | Produktgewicht: | 60 G | 0,07 KG | Elektrischer Anschluss: | 2-polig, Stecker | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBR, NBR | Werkstoff Gehäuse: | beschichtet, Zink-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Pneumatischer Anschluss 11: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 33: | Anschlussplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, MHA2-M1H-3/2O-2, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,43* | € 54,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,37* | € 57,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,53* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|