Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE2-M1H-3/2O-M7-K Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568080976
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196152
EAN/GTIN:
     4052568080976
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil MHE2-M1H-3/2O-M7-K mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MH2
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss | beschichtet
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991322
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Kabellänge:
|M
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,88 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Handhilfsbetätigung:
tastend
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Pneumatischer Anschluss 11:
M7
Pneumatischer Anschluss 33:
M7
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Betriebsdruck reversibel:
;; BAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 48,54*
€ 61,94*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,83*
€ 65,12*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 109,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.