Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE2-M1H-3/2O-M7-K MHE2-M1H-3/2O-M7-K (196152) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012589
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196152
EAN/GTIN:
     4052568080976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MHE2-M1H-3/2O-M7-K MHE2-M1H-3/2O-M7-K (196152) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
100 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
2 MM
Rastermaß:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsdruck reversibel:
-0,9 bis 1 BAR
Max. Schaltfrequenz:
130 HZ
Schaltzeit aus:
3,5 MS
Schaltzeit ein:
7,0 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,88 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
60 G | 0,125 KG
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Pneumatischer Anschluss 11:
M7
Pneumatischer Anschluss 33:
M7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 48,38*
€ 62,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,02*
€ 65,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 68,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,5773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,5722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.