| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568083342 Herst.-Nr.: 526008 EAN/GTIN: 4052568083342 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugnapf ESV-80-BT Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=10,5 mm, Min. Werkstückradius R=100 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=59,1 cm3, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ESV | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991485 | Konstruktiver Aufbau: | Faltenbalg | Farbe: | rotbraun | Shore-Härte: | 72 +/- 5 | Saugerdurchmesser: | |MM | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Abreißkraft bei 70 % Vakuum: | |N | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck: | |N | Werkstoff Sauger: | Vulkollan | Höhenausgleich Saugerhalter: | |MM | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Min. Werkstückradius: | |MM | Saugervolumen: | |CCM | Querkraft bei Nennbetriebsdruck: | |N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 34,58* | € 44,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,71* | € 46,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,01* | € 48,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|