| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327678 Herst.-Nr.: 526008 EAN/GTIN: 4052568083342 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsaugnapf ESV-80-BT Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=10,5 mm, Min. Werkstückradius R=100 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=59,1 cm3, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | rotbraun | Konstruktiver Aufbau: | Faltenbalg | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 72 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | ESV | Werkstoff Sauger: | Vulkollan | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 34,58* | € 44,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,71* | € 46,65* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,01* | € 48,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|