Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-3/8-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568086824
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534341
EAN/GTIN:
     4052568086824
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-6-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar | mit Außengewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991452
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Werkstoff Rändelkopf:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 22,78*
2 Tage
109
€ 8,90*
ab € 17,57*
€ 23,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,08*
€ 24,08*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 17,73*
€ 24,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,93*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.