Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/2-QS-12-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568086855
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534344
EAN/GTIN:
     4052568086855
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G1/2; für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-12
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar | mit Außengewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991452
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Werkstoff Rändelkopf:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
€ 5,90*
ab € 38,62*
€ 50,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 39,74*
€ 51,30*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 38,87*
€ 51,53*
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 68,54*
€ 8,95*
ab € 57,52*
€ 79,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.