Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-PK-4-SW PE-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111106
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     4052568111106
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
PE-Wandler PE-PK-4-SW spritzwassergeschützt. CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Betriebsdruck=0 - 0,25 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA | POM | Stahl | VMQ (Silikon)
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Montagerahmen 1n | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991470
Schutzart:
IP67
Pneumatischer Anschluss:
PK-4
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Einschaltpunkt:
|BAR
Ausschaltpunkt:
|BAR
Elektrischer Anschluss:
3 Anschlusslitzen
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Werkstoff Membran:
CR
Mindestlaststrom:
|MA
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Schaltkontakt:
Silber
Werkstoff Elektrischer Anschluss:
verzinnt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 134,01*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 111,71*
€ 139,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 144,10*
€ 6,90*
ab € 178,92*
€ 226,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.