Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0÷0,25bar; Größ. Kontr: relativer Druck; IP67; 0÷60°C; 12÷250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PE-PK-4-SW
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäusematerial: Polyamid;Stahl;Silikon;POM
Dichtheitsklasse: IP67
Betriebsspannung: 12...250V DC;12...250V AC
Betriebsdruck: 0...0,25bar
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: relativer Druck
Medium: Druckluft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 134,01*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 111,71*
€ 139,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 144,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 178,92*
€ 226,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.