Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-PK-4-SW PE-PK-4-SW (7471) PE-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-PK-4-SW PE-PK-4-SW (7471) PE-Wandler
PE-PK-4-SW PE-PK-4-SW (7471) PE-Wandler
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013056
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     4052568111106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
PE-PK-4-SW PE-PK-4-SW (7471) PE-Wandler
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck:
0 bis 0,25 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
1 HZ
Mindestlaststrom:
100
Elektrischer Anschluss:
3 Anschlusslitzen
Befestigungsart:
auf Montagerahmen 1n, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
PK-4
Werkstoff Gehäuse:
PA, POM, Stahl, VMQ (Silikon)
Werkstoff Schaltkontakt:
silber
Schutzart:
IP67
Einschaltpunkt:
0,2500 BAR
Ausschaltpunkt:
0,07 BAR
Betriebsspannungsbereich AC:
12 bis 250 V
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 250 V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Elektrischer Anschluss:
verzinnt
Werkstoff Membran:
CR
Produktgewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0...250 mbar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 250mbar, PE-PK-4-SW, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 134,01*
Lager 955
46
€ 5,90*
ab € 111,71*
€ 139,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 144,10*
€ 6,90*
ab € 178,92*
€ 226,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,35*
€ 159,8765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,7361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,9349
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.