Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568112547
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14547
EAN/GTIN:
     4052568112547
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MDH-5/3E-3/4-D-4 ohne Vorsteuerventil und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=76 mm, Normalnenndurchfluss=4800 l/min, Betriebsdruck=3 - 16 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MDH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991082
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
ISO-Code:
457
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 447,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,98*
€ 447,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,87*
€ 551,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.