Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil
Bild für MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil
Herstellerlogo für MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316650
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14547
EAN/GTIN:
     4052568112547
Datenblatt DE für MDH-5/3E-3/4-D-4 Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MDH-5/3E-3/4-D-4 ohne Vorsteuerventil und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=76 mm, Normalnenndurchfluss=4800 l/min, Betriebsdruck=3 - 16 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
457
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991082
Typ-Kurzzeichen:
MDH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 447,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,98*
€ 447,88*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,87*
€ 551,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.