| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568113636 Herst.-Nr.: 30478 EAN/GTIN: 4052568113636 |
| |
|
| | |
| Magnetventil MVH-5/3E-1/8-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MVH | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/3 entlüftet | Befestigungsart: | wahlweise: | auf PR-Leiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991036 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/8 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | intern | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Schaltzeit um: | |MS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,5 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Handhilfsbetätigung: | tastend | Lagertemperatur: | ;; GC | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Überdeckung: | positive Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Anschluss Steuerabluft 84: | M5 | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, MVH-5/3E-1/8-B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,33* | € 292,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,32* | € 296,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,81* | € 327,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|