Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVH-5/3E-1/8-B Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MVH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Bild für MVH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Herstellerlogo für MVH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30478
EAN/GTIN:
     4052568113636
Datenblatt DE für MVH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil MVH-5/3E-1/8-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991036
Typ-Kurzzeichen:
MVH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 252,33*
€ 292,96*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 296,90*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,81*
€ 327,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.