Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVH-5/3E-1/8-B MVH-5/3E-1/8-B (30478) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010710
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30478
EAN/GTIN:
     4052568113636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MVH-5/3E-1/8-B MVH-5/3E-1/8-B (30478) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
8 MM
Rastermaß:
27 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
29 MS
Schaltzeit ein:
30 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
575 G | 0,6 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
34 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 251,55*
€ 295,81*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 299,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,92*
€ 330,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,81*
€ 352,0139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,27*
€ 347,8013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,45*
€ 337,3055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,97*
€ 318,8843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,55*
€ 299,3445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.