Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568145910
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185833
EAN/GTIN:
     4052568145910
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schmiervorrichtung
Wartungseinheit FRC-3/8-D-MIDI-KE bestehend aus Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Midi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991562
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Einschaltventil | Filterregler mit Manometer | Proportional-Standardnebelöler | Sicherheitseinschaltventil
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,56*
€ 327,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 336,02*
€ 388,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,18*
€ 390,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.