Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit
Bild für FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328557
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185833
EAN/GTIN:
     4052568145910
Datenblatt DE für FRC-3/8-D-MIDI-KE Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schmiervorrichtung
Wartungseinheit FRC-3/8-D-MIDI-KE bestehend aus Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991562
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-3/8-D-MIDI-KE|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 326,82*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 336,58*
€ 386,01*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,50*
€ 388,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.