Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-3/8-D-MIDI-KE FRC-3/8-D-MIDI-KE (185833) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016249
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185833
EAN/GTIN:
     4052568145910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schmiervorrichtung
FRC-3/8-D-MIDI-KE FRC-3/8-D-MIDI-KE (185833) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Einschaltventil, Filterregler mit Manometer, Sicherheitseinschaltventil, Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
3 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
2,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,20 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.420 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.800 G | 3 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-3/8-D-MIDI-KE, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,56*
€ 327,90*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 336,02*
€ 388,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,18*
€ 390,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,27*
€ 462,0413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,35*
€ 460,9465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,61*
€ 446,9759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,15*
€ 432,1485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,02*
€ 399,8638
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.