Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-200-SN Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149871
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189330
EAN/GTIN:
     4052568149871
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-200-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=680 mm, Nennweite=10 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
NBR | Stahl vernickelt | Stahl verzinkt und verchromt
Vakuumanschluss:
M20x2
Anschlusslage:
oben
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
50 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
NBR
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 6
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 136,21*
€ 161,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 169,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 176,42*
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 219,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 213,18*
€ 249,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.