| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327347 Herst.-Nr.: 189330 EAN/GTIN: 4052568149871 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger ESS-200-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=680 mm, Nennweite=10 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund flach | Shore-Härte: | 50 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | ESS | Vakuumanschluss: | M20x2 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Stahl verzinkt und verchromt | Werkstoff Sauger: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zuordnung Saugerhalter: | Größe 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,58* | € 159,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,56* | € 167,77* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,49* | € 174,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,88* | € 215,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 212,93* | € 243,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|