Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-40-16 Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568172565
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537274
EAN/GTIN:
     4052568172565
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster festo
druckbooster
Druckbooster DPA-40-16 zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=40 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Doppelkolben-Druckübersetzer, Druckanzeige=G1/8 vorbereitet, Ausgangsdruck 2=4,5 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991432
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
40 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Hinweis zum Druckregelbereich:
Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden.
Weitere Suchbegriffe: DPA-40-16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 537,01*
€ 594,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,89*
€ 767,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,57*
€ 783,42*
Frei Haus
ab € 897,91*
€ 1.004,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.185,30*
€ 1.301,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,42*
€ 932,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,35*
€ 926,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,00*
€ 894,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,49*
€ 857,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 712,49*
€ 847,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,57*
€ 831,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.