| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R247631 Herst.-Nr.: 537274 EAN/GTIN: 4052568172565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kostengünstige Druckluftverstärkung direkt an der Applikation mit dem pneumatischen Druckbooster DPA: 3 Baugrößen mit je 2 Druckbereichen - zusätzlich 3 Varianten auf Basis dieses Programms. Er erhöht, rein mechanisch und ohne Fremdenergie, den Eingangsdruck maximal um den Faktor 2 zur Erzeugung höherer Antriebskräfte bei beengten Platzverhältnissen. Mehr Effizienz heißt weniger Kosten • Gezielte Erhöhung des Arbeitsdrucks direkt an der Anwendung • Automatischer Förderstopp bei Erreichen des eingestellten Druckniveaus • Bessere Auslegung mit der Variante DPA-A mit integriertem Magnetsensor, im Sinne von Condition Monitoring Mehr Flexibilität • Drei Varianten bieten zusätzlich eine Abfrage, eine Drucker höhung genau um das Doppelte oder vorkonfektionierte DPA Lösungen mit Speicher und Bypass. • Beliebige Einbaulage und kompaktes Design ermöglichen eine optimale Platzierung auch bei schwierigen Einbauverhältnissen Höhere Prozesssicherheit • Zuverlässig gleichmäßiger Arbeitsdruck durch selbstständigen Anlauf bei Druckabfall • Vermeidung von Maschinenstillstand durch Handhilfsbetätigung und Schnellentlüftung Integrierte Abfrage DPA-…-A bietet dank integriertem Magnet, die Möglichkeit die Kolbenzyklen im Druckbooster zuzählen. Condition Monitoring schon zu Beginn der Sytstemkette. In Kombination mit SME, FEC oder FED lassen sich Dimensionierungen besser aufzeigen und die Applikation optimieren. Features: Vermeidung von Maschinenstillstand durch integrierte Schnellentlüftung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 537274 | Ausführung: | Druckanzeige: G1/8 vorbereitet | Gewicht: | 1500 g | Max. Umgebungstemperatur: | 60 °C | Herst.-Teilenr.: | 537274 | Min. Umgebungstemperatur: | 5 °C | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Anschluss: | G 1/4 + M7 | Betriebsdruck (min.): | 2.5 bar | Umgebungstemperatur: | 5 bis 60 °C | Produkt-Art: | Druckbooster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: FESTO, DPA-40-16, 0000537274 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 537,01* | € 594,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 699,89* | € 767,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 698,57* | € 783,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 897,91* | € 1.004,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.185,30* | € 1.301,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|