| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568174033 Herst.-Nr.: 537700 EAN/GTIN: 4052568174033 |
| |
|
| | |
| Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SOEG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Messing | verchromt | Baugröße: | M18x1 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Symbol: | 00991641 | Schutzart: | IP65 | IP67 | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark | c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Messgröße: | Position | Messverfahren: | Reflexionslichtschranke | Schaltelementfunktion: | Dunkelschaltend | Elektrischer Anschluss: | Stecker | M12x1 | 3-polig | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Schaltausgang: | PNP | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Max. Ausgangsstrom: | |MA | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Werkstoff Überwurfmutter: | Messing | verchromt | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Anziehdrehmoment: | |NM | Bauform: | rund | Messprinzip: | optoelektronisch | Spannungsfall: | |V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Restwelligkeit: | 20 % | Leerlaufstrom: | |MA | Lichtart: | rot polarisiert | Reichweite: | |MM | Funktionsreserveanzeige: | LED grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,21* | € 75,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,05* | € 88,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,65* | € 94,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|