| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322945 Herst.-Nr.: 537700 EAN/GTIN: 4052568174033 |
| | |
|
| | |
| Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freiRichtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Baugröße: | M18x1 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Elektrischer Anschluss: | 3-polig | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Funktionsreserveanzeige: | LED grün | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Lichtart: | rot polarisiert | Messgröße: | Position | Messprinzip: | optoelektronisch | Messverfahren: | Reflexionslichtschranke | Restwelligkeit: | 20 % | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Dunkelschaltend | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP67 | Symbol: | 00991641 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,90* | € 75,46* | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,74* | € 88,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,33* | € 94,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|