| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568181659 Herst.-Nr.: 543275 EAN/GTIN: 4052568181659 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBV-S1W37-KM-5-LE27 Dose Sub-D (Haube für VTSA/VTSA-F); gewinkelt; 37-polig/-adrig; Leitung PVC; Standard; 5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 27-polig/-adrig; IP65/NEMA 4 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NEBV | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PA | Schutzart: | IP65 | NEMA 4 | Entspricht Norm: | DIN 47100 | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Strombelastbarkeit bei 40°C: | |A | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Kabeldurchmesser: | |MM | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | 3x Schraube M4 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995644 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | |MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | |MM | Kabelaufbau: | 27 x 0,34 mm² | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Isolierhülle: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, ventilinseln festo, as-i kabel, NEBV-S1W37-KM-5-LE27, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,11* | € 88,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,23* | € 88,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,52* | € 102,20* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 94,35* | € 120,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,95* | € 136,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|